Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wiha VDE Wechselklingen-Set 2831T16 16teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-482002000
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     2831T16
EAN/GTIN:
     4010995360689
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
Wechselklingen-Set.16-teilig. Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Bits: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Müheloser Zugang zu tief liegenden Schraubklemmen. Übersichtlich angeordnet in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche. SlimBit Wechselklinge 90 mm: Schlitz 2,5/3,0/4,0/5,5 mm; Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PZ 1/PZ 2; Plus-Minus SL/PZ 1, SL/PZ 2; TORX® T10/T15/T20/T25.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubendreher-Satz
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH):
3 Kreuz-Schraubendreher
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4 Schlitz-Schraubendreher
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
4 Torx-Schraubendreher
VDE-geprüft:
Ja
Tasche vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. slimVario Bithalter, Spannungsprüfer (110-250 V, 3 mm), 2 Plus-Minus SL/PZ
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anzahl der Teile:
16 Teile
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spannungsprüfer, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, wiha schraubendrehersatz, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
960
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,26625*
€ 3,97625*
2 Tage
16
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,34188*
€ 4,05188*
16
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,345*
€ 4,05438*
1 Tag
864
16
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,4425*
€ 4,1425*
Lager 1682
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 68,09*
€ 79,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,17*
€ 94,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 69,42*
€ 82,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34579
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34580
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
35509
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
36071
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
34577
ab € 14,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.