Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 250 169505 250Blatt 2lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-490007501
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     169505
EAN/GTIN:
     4004231169501
Suchbegriffe:
Hygieneartikel
Klopapiere
Toilettenpapiere
Toilettentuch
Konventionelle Toilettenpapierrollen für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
250
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier 250
Verwendung für Produkt:
Katrin Toilettenpapierspender 989706, 984503, 104452, 92384
Rollendurchmesser:
10,5 cm
Kerndurchmesser:
4,3 cm
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
naturweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9408
64
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,42*
€ 0,56*
17 Tage
8704
64
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,59*
2 Tage
8704
64
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,59*
2 Tage
6093
64
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,59*
Lager 1682
2761
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,28625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,49*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,60*
Ähnlich
Fripa
151 0805
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.