Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Zahlenschloss 80/30M Messing mittel rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490011500
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80/30M
EAN/GTIN:
     4003482024706
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Dieses praktische Modell ist ausgestattet mit einem besonders robusten Korpus und schützt das integrierte Zahlen-Kombinationsschloss. Das Vorhängeschloss ist mit drei Zahlenrollen ausgestattet. Wählen Sie einen individuellen dreistelligen Code, um Ihr Schloss bequem und schnell zu öffnen und sicher zu verschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Combi Lock 80 30 M
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorhangschloss Combi Lock 80 30 M
Art der Schließung:
Zahlenschloss
Breite des Bügels:
12 mm
Durchmesser des Bügels:
5 mm
Höhe des Bügels:
27 mm
Material:
Messing
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 8,41*
2 Tage
204
1
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 8,89*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 8,90*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,31*
Lager 1682
63
1
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,95*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 11,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
80 40 M
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.