Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Allzweckreiniger 97518 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490247900
Herst.-Nr.:
     97518
EAN/GTIN:
     4015094247022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Allzweckreiniger mit Zitrone-Frischreiniger. Reinigt alle wasserbeständigen Flächen, wie Fußböden, Treppen, Türen, Fensterrahmen, Herde, Kacheln, Fliesen, Badewannen, Spülbecken, Toiletten etc.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
antibakteriell:
Nein
pH-Wert:
10
silikonfrei:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, universalreiniger august wencke, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
173
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,82*
1
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 3,19*
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,63*
4 Tage
172
1
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,81* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
96672
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.