Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher F 2 G 1863.0000 Brandklasse 13 A/89 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490254400
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1863.0000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Große Grifföffnung, dadurch superleichte Einhandbedienung. Ventilgehäuse in Behälterfarbe, extrem schlagzäh. Mit Fensteraufkleber und Bedienungsanleitung. Prüf- und nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
F 2 G
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeuerlöscher F 2 G
Brandklasse:
13A, 89B, C
Füllmenge:
2 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +60 °C
Spritzdauer:
13 s
Spritzweite:
4 m
Normnummer:
DIN EN 3
Maße:
11,5 x 32,2 x 16 cm (B x H x T)
Bruttogewicht:
3,7 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kfz-Halter
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,95*
€ 37,68*
2 Tage
73
1
€ 5,50*
ab € 30,84*
€ 37,69*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 38,63*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 31,83*
€ 38,66*
6 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 32,15*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,98*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,95*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,83*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,15*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,12*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,27*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,67*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.