Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Einwaschüberzug Monsoon Strip MS350 35cm Mischgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490316800
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MS350
EAN/GTIN:
     4017942923515
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Bezug mit extra langen Fasern. Mit Schmutzpad und Klettverschluss. Erhöhte Wasseraufnahme. Schafft große Flächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Monsoon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einwascherbezug Monsoon
Länge:
35 cm
Verschluss:
Klettverschluss
waschbar:
Ja
Material:
70 % Polyacryl, 20 % Polyethylen, 10 % Polyamid
Farbe:
grün/weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
4
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 10,61*
1
€ 6,95*
ab € 8,23*
€ 11,28*
1
€ 4,19*
ab € 8,10*
€ 11,62*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 11,68*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,57*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.