Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Einwaschhalter AT350 35cm Aluminium silber/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490317100
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     AT350
EAN/GTIN:
     4017942307353
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
Griffrillen für sicheren Grip.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
StripWasher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einwaschhalter StripWasher
Verwendung für Produkt:
Unger Teleskopstiel Opti Loc EZ250, EZ120, EZ450
Länge:
35 cm
Griff vorhanden:
Ja
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
silber/grün
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 6,47*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,47*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,48*
1
€ 4,19*
ab € 4,28*
€ 6,48*
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490247200
ab € 1,10*
Sonstiges
Unger
MS350
ab € 7,84*
Sonstiges
Unger
SR20K
ab € 2,85*
Sonstiges
August Wencke
96171
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.