Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOBS Kaffee Export Caffe Crema 4055443 Ganze Bohne 1kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492030200
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4055443
EAN/GTIN:
     8711000669259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffee-bohnen 1000g
Die Jacobs Export Traditional Crema Beans Kaffeebohnen haben einen ausdrucksstareken Körper und eine dezente Säure. Die Mischung aus sorgfältig ausgewählten Arabica und Robusta Bohnen sorgt für seinen besonderen Geschmack: Sein markant würziges Aroma und die dezente Säure zeichnen diesen Bohnenkaffee aus. Gleichzeitig sorgt er für eine samtig-helle und feinporige Crema, mit der sich eine Vielzahl an Kaffeevariationen zubereiten lässt. Würzig markant mit dezenter Säure.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Export Traditional
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Export Traditional
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Café Crème
Konsistenz:
ganze Bohne
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
649
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 18,62*
3 Tage
25
€ 5,49*
ab € 13,67*
€ 18,65*
€ 7,95*
ab € 15,76*
€ 22,15*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 17,23*
€ 23,37*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 23,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 19,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 19,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 18,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 18,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 17,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 14,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 13,64* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gullo
10001
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.