Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Travabon Hautschutzcreme TVC100ML 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494015200
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     TVC100ML
EAN/GTIN:
     4016208208533
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezialcreme mit doppelter Wirkung für den professionellen Einsatz zum Schutz der Haut vor stark öligen und haftenden Stoffen und zur Erleichterung der Hautreinigung. Wasserunlösliche Stoffe: Lösungsmittel, Metallbearbeitungsöle und mechanische Verschmutzung. Schützt die Haut vor ölhaltigen Arbeitsstoffen und erleichtert die effektive Reinigung der Haut. Wissenschaftlich erwiesener Schutz vor den irritierenden Auswirkungen von öl- und lösungsmittelbasierten Substanzen. Bildet eine robuste, sehr widerstandsfähige physikalische Schutzschicht auf der Haut, die verhindert, dass Substanzen tief in die Haut eindringen. Die spezielle Active-Rinse-Formel ermöglicht es, die meisten Verschmutzungen nur mit Wasser zu entfernen, wenn die Hände mit Travabon® vorbehandelt sind. Verbleibende Verschmutzungen können anschließend mit einem leichteren Reinigungsmittel entfernt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Travabon®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Travabon®
parfümiert:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
5,5
fettfrei:
Ja
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1 l
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
396
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,13334*
€ 3,86667*
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,10*
1 Tag
317
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,11*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 4,14*
Lager 1682
119
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,385* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.