| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-494032800 Herst.-Nr.: H-02-17-02 EAN/GTIN: 4260739993417 |
| |
|
| | |
| Die Handcreme Limette & Koriander von share verwöhnt mit einem vitalisierenden Limette-Koriander-Duft und gleichzeitig pflegt sie die Haut mit wertvoller Sheabutter. Für trockene bis spröde Haut. Schnell einziehende Formel. Inhaltsstoffe: Wasser, Glycerin, Cetylstearylalkohol, Glycerinstearat, Rapsöl, Dicaprylylether, Phenoxyethanol, Sonnenblume, Benzylalkohol, Natriumcetearylsulfat, Limette, Sheabutterbaum, Zitronensäure, Lemongras, Natriumhydroxid, Limette, Limonen, Linalool, Citral, Ingwer, Geraniol, Duftstoff, Alpha-, Hexylzimtaldehyd, Koriander, Limette. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handcreme | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | Limette & Koriander | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,075 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme 75 ml, hand creme, handcreme share, Cremes, Handcremes, Handpflege, Hygieneartikel, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Körperpflegemittel, Pflegemittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,72* | € 3,09* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,73* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 75 Milliliter (ab € 0,02294* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|