Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Travabon Creme TVC1L 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494037300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     TVC1L
EAN/GTIN:
     4016208097939
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezialcreme mit doppelter Wirkung für den professionellen Einsatz zum Schutz der Haut vor stark öligen und haftenden Stoffen und zur Erleichterung der Hautreinigung. Industrielle Arbeitsplätze, an denen das Tragen von Handschuhen nicht praktikabel oder machbar ist. Schützt die Haut vor ölhaltigen Arbeitsstoffen und erleichtert die effektive Reinigung der Haut. Bildet eine robuste, sehr widerstandsfähige physikalische Schutzschicht auf der Haut, die verhindert, dass Substanzen tief in die Haut eindringen. Die spezielle Active-Rinse-Formel ermöglicht es, die meisten Verschmutzungen nur mit Wasser zu entfernen, wenn die Hände mit Travabon® vorbehandelt sind. Verbleibende Verschmutzungen können anschließend mit einem leichteren Reinigungsmittel entfernt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Travabon®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Travabon®
parfümiert:
Ja
pH-Wert:
5,3
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, handschutzsalbe, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 30,26*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 25,03*
€ 30,41*
9 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 30,62*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 26,14*
€ 31,44*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 29,41*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 29,41* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
24662
ab € 3,22667*
Ähnlich
Evonik Industries
20853
ab € 3,03*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ1L
ab € 25,95*
Ähnlich
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,51*
Ähnlich
SC Johnson
SGP100ML
ab € 4,10*
Ähnlich
SC Johnson
UPW1L
ab € 15,01*
Ähnlich
STOKO
SGP1L
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.