Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Allzweckreiniger Citro 96169 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495027300
Herst.-Nr.:
     96169
EAN/GTIN:
     4015094147094
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Neutralreiniger
Schonreiniger
Für alle wasserbeständigen Flächen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
antibakteriell:
Nein
alkoholfrei:
Nein
pH-Wert:
10
silikonfrei:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, universalreiniger august wencke, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 19,43*
1
€ 7,95*
ab € 13,50*
€ 19,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,81*
4 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 22,35*
€ 31,63*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 22,37*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,365* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4001237
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.