Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elix Desinfektionstuch ElixClean 483.100 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495039700
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     483.100
EAN/GTIN:
     4260478914834
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Gegen behüllte Viren wie z.B. HIV/HBC/HCV, Rotavirus, BVDV, Vaccinia, Influenza und Corona. Einfache und sichere Anwendung. Zur Flächendesinfektion in allen Bereichen, Praxen, Schulen, Kindergärten und Industriebetrieben. Desinfizierende Reinigungstücher 483 sind gebrauchsfertig, benetzen die Oberflächen gleichmäßig und bilden keine sichtbaren Rückstände. Die gute Materialverträglichkeit gestattet eine universelle Anwendung und schont dabei sensible Oberflächen wie Acrylglas oder Polycarbonatglas. Es wirkt reinigend und fettlösend. Flächen und Gegenstände mit desinfizierenden Reinigungstüchern 483 gleichmäßig benetzten. Mindestens 1 Minute einwirken lassen und ggf. mit einem Tuch abwischen. Einwirkzeiten sind Mindestzeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionstücher
Biozid-Produkt:
Ja
Anwendungsgebiet des Desinfektions- oder Reinigungspräparate:
Oberfläche
Maße:
13 x 15 cm (B x H)
alkoholfrei:
Ja
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
pH-Wert:
6-8
Ausführung des Behälters:
Spenderdose
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, elix clean desinfektionstuch, dekontaminations tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher, Handreinigungstuch, Handreinigungstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2325
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,80*
10 Tage
157
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 7,81*
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 8,02*
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 8,19*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
100878518
ab € 8,82*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7787
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.