Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR ALL Felgenreiniger Shield E301914500 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495059700
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301914500
EAN/GTIN:
     5020144528197
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger 500 ml
felgenreiniger
Mit dem leistungsstarken Armor All® Shield Felgenreiniger ist es jetzt noch einfacher, den Neuwagenglanz auf lange Zeit zu bewahren. Staub, Schmutz und Teer können sich mit der Zeit ansammeln und hartnäckig an die Felgen klammern. Armor All® Shield Felgenreiniger umschließt die Oberfläche Ihrer Räder, löst Bremsstaub, Schmutz sowie andere Verunreinigungen sicher und einfach ab. Wird beim Aktivieren violett. Aufsprühen, einwirken lassen, abspülen. Entfernt Bremsstaub, Schmutz und Straßendreck. Sicher für alle lackierten Werksräder und nachgerüstete Räder. Säurefrei und pH-neutral.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Shield
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Felgenreiniger Shield
Konsistenz des Materials:
flüssig
Inhalt:
0,5 l
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Signalwort:
Achtung
GHS-Kodierungen:
GHS07
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei verschlucken: bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Felgenpflegeprodukte, Felgenreinigungsmittel, Felgenshampoo, Radreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 11,12*
€ 7,95*
ab € 7,55*
€ 11,37*
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 23,96*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01524* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.