Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan WC-Reiniger Ozeanfrische 3257827 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495060800
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3257827
EAN/GTIN:
     4251758404121
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Mit dem SAGROTAN WC-Reiniger mit dickerer Formel und 10xPower ist die hygienische Reinigung Ihres WCs gewiss. Das dickflüssige Aktiv-Gel hat eine desinfizierende Wirkung und beseitigt Verschmutzungen und Kalkablagerungen. Der Reiniger bildet einen Anti-Schmutz-Film, der neue Schmutzablagerungen verhindert. Zusätzlich werden 99,9% der Bakterien zuverlässig entfernt für hygienische Sauberkeit bis unter den Rand. Zurück bleibt ein leichter Duft nach Blütenfrische. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Wir empfehlen das Tragen von Haushaltshandschuhen beim Desinfizieren & Reinigen der Toilette. 1. Heben Sie den Toilettendeckel an und halten Sie die Spritzdüse sorgfältig unter den Toilettenrand. 2. Durch Drücken langsam Flüssigkeit entlang der Innenseite der Schüssel auftragen, so dass die Schüssel vollständig mit ausreichend Flüssigkeit bedeckt ist. 3. Für ein optimales Reinigungsergebnis 10 Minuten einwirken lassen, anschließend spülen und bürsten. 4. Zur Desinfektion 60 Minuten lang einwirken lassen, anschließend spülen und bürsten. Nicht zusammen mit Bleichmitteln oder anderen Reinigungsprodukten verwenden. Hände & exponierte Haut vor den Mahlzeiten & nach Anwendung waschen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1760
Biozid-Produkt:
Ja
Typbezeichnung des Duftes:
Ozeanfrische
Konsistenz des Materials:
Gel
pH-Wert:
1,5-1,9
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Schräghalsflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75 l
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Unter Verschluss aufbewahren. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 4,37*
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,38*
Lager 1682
299
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,46*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 5,11*
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00388* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reckitt Benckiser
4251758404145
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.