Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-495068800 Herst.-Nr.: 13842 EAN/GTIN: 4068400138422 |
| | |
|
|  |  |
 | REINEX Spülmaschinentabs 7 in 1 Zitrone 30 St./Pack. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | 7 in 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs 7 in 1 | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrone | pH-Wert: | 10,3-11,3 | Packungsmenge: | 30 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,37* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 2,74* | € 4,37* |  |  |  | Lager 1682 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,75* | € 4,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 2,79* | € 4,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Tabs (ab € 0,09167* pro Tab) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|