| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495072000 Herst.-Nr.: E303872200 EAN/GTIN: 5020144846895 |
| |
|
| | |
| Armor All® Cockpit Shine reinigt, glänzt und verleiht den Innenflächen Ihres Autos wieder das begehrte Aussehen eines Neuwagens. Wirksam auf Kunststoff, Vinyl und Gummi im Innenraum. Erneuert und frischt Armaturenbretter und Innenausstattungen in allen Fahrzeugen auf. Antistatische Formel verhindert Staub- und Schmutzablagerungen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Cockpitspray | Typbezeichnung des Duftes: | New Car | silikonfrei: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Metall | Inhalt: | 0,5 l | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,56* | € 8,64* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,97* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01194* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|