| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495073600 Herst.-Nr.: 3283457 EAN/GTIN: 4251758427465 |
| | |
|
| | |
| FINISH Spülmaschinentabs Quantum All in 1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Citrus 98 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Quantum All in 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Quantum All in 1 | Biozid-Produkt: | Ja | Typbezeichnung des Duftes: | Citrus | pH-Wert: | 10,55 | Packungsmenge: | 98 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht anwendbar. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,77* | € 16,19* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,51* | € 16,20* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 16,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,16* | € 16,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,23* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 98 Stück (ab € 0,12266* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|