Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

febreze Textilerfrischer Lenor Aprilfrisch 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495077200
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8006540728420
EAN/GTIN:
     8006540728437
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller
Entdecken Sie Lenor Aprilfrisch, einen leichten, anregenden Duft, inspiriert von der natürlichen Frühlingsfrische von Lenor. Febreze Textilerfrischer Lenor Aprilfrisch mit FrischeLuft-Technologie bekämpft selbst hartnäckige Gerüche aus Textilien und hinterlässt nichts als einen leichten Frischeduft. Mit den Febreze Textilerfrischern lassen sich Textilien auffrischen, die nicht maschinenwaschbar sind, zum Beispiel Sofabezüge, Gardinen und Teppiche. Febreze Textilerfrischer sind dermatologisch getestet und sicher für die Verwendung in der Nähe von Katzen und Hunden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lenor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textilerfrischer Lenor
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Aprilfrisch
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, Textilerfrischer, polsterreiniger, Gewebeauffrischer, Stoffauffrischer, Textilauffrischer, Textilerfrischungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,75*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 2,719*
€ 4,789*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 4,80*
Lager 1682
623
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,89*
€ 4,19*
ab € 3,66*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00576* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Febreze
8,00654E+12
ab € 2,84*
Sonstiges
Febreze
8700216331326
ab € 3,80*
Sonstiges
Febreze
8006540728406
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.