| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496050900 Herst.-Nr.: 12/50/80 EAN/GTIN: 4014529125089 |
| |
|
| | |
| BÜMAG Gläserspülbürste 18cm Nylon 3 Bürsten Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gläserspülbürste | Länge der Bürste: | 18 cm | Art der Befestigung: | Saugnapf | Material der Bürste: | Nylon | Material der Borsten: | Kunststoff | Anzahl der Bürsten: | 3 Bürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, gläserbürste, Bürsten, Gläserspülbürsten, Reinigungsbürsten, Spülbürsten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,61* | € 10,05* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,91* | € 10,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,32* | € 15,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,16* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|