| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496058999 Herst.-Nr.: 19500017 EAN/GTIN: 3384125000174 |
| |
|
| | |
| Ideal und umfassend, das Scheuerschwamm-Set Sweet Home erleichtert Ihnen die Reinigung aller Oberflächen im Haus! Im großen Preis der Hausarbeiten ist jeder der Sieger! Auf der Strecke bringen unsere Läufer Ihre Merkmale durch Farben und Symbole zum Ausdruck. 1 Blau: Für empfindliche Oberflächen gibt es nichts Besseres. 2 Rosa: Für ein strahlend glänzendes Bad! 3 Grün: Nichts hält ihn auf, der Universalschwamm überzeugt durch seine beeindruckende Effizienz... Los geht‘s… 1, 2,3… Scheuern! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sweet Home | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsschwamm Sweet Home | Maße: | 24,5 x 11 x 2,2 cm (B x H x T) | max. Waschtemperatur: | 40 °C | Werkstoff: | Zellulose/Polyester/Viskose | Farbe: | blau, rosa, grün | Packungsmenge: | 3 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,23* | € 3,80* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,55* | € 4,27* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,55* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|