Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Schwammtuch Classic 19200216 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-496059900
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19200216
EAN/GTIN:
     3384122002164
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch
Das Schwammtuch Classic bietet durch seine spezielle Beschichtung antibakteriellen Schutz für eine hygienische Reinigung im gesamten Haushalt. Die Entwicklung von schlechten Gerüchen gehört somit ab sofort der Vergangenheit an! Das Spontex Schwammtuch besteht aus 100 % biologisch abbaubarem Rohmaterial, sodass die Schwammtücher problemlos auf dem Kompost entsorgt werden können und sich dort komplett zersetzen. Die verwendete Baumwolle besteht zu 50 % aus recycelter Baumwolle. Dank der natürlichen Zellulose kann das besonders saugstarke Schwammtuch von Spontex das 16-fache des Eigengewichts aufnehmen und somit bis zu 160 ml Flüssigkeit halten. Es ist besonders handlich und flexibel und dabei sehr langlebig und formstabil.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schwammtücher Classic
Maße:
19 x 26 cm (B x L)
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
100 % Zellulose
biologisch abbaubar:
Ja
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktuch, Allzwecktücher, Hygieneartikel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Schwamm, Schwämme, Schwammtücher, Spülschwamm, Spülschwämme, Tuch, Tücher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,44*
€ 6,78*
ab € 1,58*
€ 2,46*
Lager 1682
224
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,67*
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,69*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.