Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496062360 Herst.-Nr.: 2012GN EAN/GTIN: 4054596106215 |
| |
|
| | |
| Es entfernt Öle, Fette und Schmutz von verschiedenen Oberflächen. Weicher Griff. Kann trocken, feucht und nass eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | EssentEco 2012 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Microfasertücher EssentEco 2012 | Maße: | 36 x 36 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 95 °C | Werkstoff: | 85 % Polyester, 15 % Nylon | Farbe: | grün | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,195* | € 1,725* | | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 4,19* | ab € 11,30* | € 17,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,88* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|