Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKROLL Stehmatte A001819 SMOOVE BOARD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-530000790
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     A001819
EAN/GTIN:
     4260346272615
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Massagerolle
blackroll massagerolle
Fördert Gesundheit, Vitalität und Fitness am Steharbeitsplatz. Motiviert dazu, lange Sitzzeiten am Arbeitsplatz zu reduzieren und aktiv zu stehen. Ermüdungserscheinungen von Körper und Gelenken werden durch druckentlastende Oberfläche reduziert. Ermöglicht eine Vielzahl an Stehpositionen und regt zu mehr Bewegung an. Integrierte. Kann barfuß, mit Socken oder Schuhen verwendet werden. Vor allem unser Arbeitsalltag ist häufig von extrem gesundheitsschädlichen, viel zu langen Sitzzeiten oder starrem Stehen geprägt. Unser Körper ist dafür jedoch nicht geschaffen und reagiert mit Muskel- und Gelenkbeschwerden, Fehlhaltungen, Schmerzen und Verspannungen, aber auch psychischen Folgen wie einem erhöhten Stresslevel. Mit dem BLACKROLL® SMOOVE BOARD bringst du mehr Bewegung in deinen Arbeitsalltag, da es dich zu aktivem Stehen motiviert. Du trainierst dadurch deine Muskulatur, verbesserst deine Konzentrationsfähigkeit, regst dein Herz-/Kreislaufsystem an, entlastest deinen Rücken und gesamten Körper, verbrennst mehr Kalorien und fühlst dich insgesamt wohler und besser gelaunt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SMOOVE BOARD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anti-Ermüdungsmatte SMOOVE BOARD
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Maße:
44 x 43 cm (B x T)
Stärke:
55 mm
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 x BLACKROLL® TWISTER, 1 x BLACKROLL® BALL 08, 1 x BLACKROLL® MINI
Gewicht:
1 kg
Made in Germany:
Ja
Material:
SmartLite Schaum
Ausführung der Oberseite:
geriffelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Anti-Ermüdungsmatten, Bodenschutzmatten, Ermüdungsmatten, Matten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 102,00*
€ 129,54*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 132,02*
7 Tage
4
€ 6,29*
ab € 119,62*
€ 145,10*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
50001
ab € 119,03*
Ähnlich
BLACKROLL
50003
ab € 115,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.