Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE2IMPROVE Balance Sitzkissen P2I230050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-530001700
Hersteller:
     ACM Products
Herst.-Nr.:
     P2I230050
EAN/GTIN:
     8719407034021
Suchbegriffe:
Ballkissen
Ballsitzkissen
Kyphosekissen
Lendenkissen
Das Pure2Improve Balancekissen ist ein vielseitiges Fitnesstrainingsgerät, das entwickelt wurde, um Ihre Flexibilität, Rumpfkraft, Ihr Gleichgewichts-, Koordinations- und Reaktionstraining sowie Haltungsstabilität, Mobilitätsübungen und Rehabilitation zu verbessern. Das Balancekissen besteht aus einem hochwertigen, stabilen Material und ist extrem strapazierfähig, so dass es einem Dauereinsatz über einen längeren Zeitraum standhält. Das Mehrzweck-Balancekissen kann auch als Lordosenstütze für Bürostühle verwendet werden, um eine richtige Körperhaltung beizubehalten und den unteren Rücken zu entlasten. Das Balancekissen kann auch ein fantastisches Werkzeug für den Einsatz in Klassenzimmern sein, um Kindern zu helfen, still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Passen Sie einfach das Höhenniveau durch den Luftdruck an.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Maße:
33 x 6 cm (Ø x H)
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Gewicht:
0,1 kg
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 10,98*
€ 16,52*
€ 7,95*
ab € 10,64*
€ 16,54*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.