| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-530004800 Herst.-Nr.: A002883 EAN/GTIN: 4260346275524 |
| |
|
| | |
| Langes Sitzen im Büro tut uns nicht gut. Und kann langfristig unsere Mobilität einschränken, zu Fehlhaltungen und Schmerzen führen. Daher ist es wichtig, regelmäßige Bewegungspausen in den Büroalltag einzubauen und an einer gesunden Körperhaltung zu arbeiten. Mit unserem Set aus 3 BLACKROLL® Produkten unterstützen wir dich dabei. Die Produkte aus der OFFICE BOX sind so zusammengestellt, dass du aktiv einen Ausgleich zur Büroarbeit schaffen und während der Arbeit etwas für deine Körperhaltung tun kannst. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | OFFICE BOX | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haltungsgurt OFFICE BOX | Größe: | S/M/L | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. je 1 x BLACKROLL® Stretch Band - balanced green, Trigger Set (Trigger S und Handheld) | Material: | 100 % PET | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurte, Haltungsgurte, Rückengurte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 44,01* | € 56,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 47,62* | € 61,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,01* | € 61,38* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,54* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|