| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-640053200 Herst.-Nr.: 952-0000 EAN/GTIN: 4006928025817 |
| |
|
| | |
| Sonn- und Feiertage hervorgehoben. 15 Blatt an 15 cm überstehender Rückwand. Zusammenklappbar auf portogünstiges Versandformat (29,5 x 23 cm). Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandkalender | Maße: | 29,7 x 78 cm (B x H) | Kalenderjahr: | 2025 | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 3 sichtbare Monatsblöcke | Wochenzählung vorhanden: | Ja | Datumschieber vorhanden: | Ja | Sprache: | Deutsch | Bindung: | Heftbindung | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Mondphasen, Ferientermine, Jahresübersicht | Werkstoff: | Karton | Farbe des Hintergrundes: | hellblau/weiß | Druckfarbe: | blau/rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,22* | € 8,83* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,68* | € 8,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,40* | € 9,08* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,80* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|