Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner LS-102TC 12stellig Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700216900
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-102TC
EAN/GTIN:
     4549292104622
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Umweltschutz und Nachhaltigkeit: Kunststoff-Gehäuseteile aus Recycling-Materialien von Canon Kopierern. Angewinkeltes Display.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LS-102TC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner LS-102TC
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Maße:
106 x 24 x 149 mm (B x H x T)
Gewicht:
113 g
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
LR44
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff/Metall
Farbe:
grau/metall
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, solar taschenrechner, taschenrechner, tischrechner canon, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 11,05*
8 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 11,50*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 8,06*
€ 11,63*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 13,94*
1
€ 7,95*
ab € 9,78*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.