| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-700218600 Herst.-Nr.: HPOC200II/INTBX EAN/GTIN: 197644757114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Tischrechner mit robuster Frontplatte aus Metall, verfügt über alle Funktionen, die Sie für schnelle und einfache Berechnungen an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Verkaufstheke benötigen. Mit angewinkeltem Display und Resume Funktion. Sie werden das große Display und das stilvolle Design zu schätzen wissen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | OfficeCalc 200 II | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner OfficeCalc 200 II | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 12-stellig | Speicher: | 1 Speicher (3 Tasten) | Steuerberechnung möglich: | Ja | Grand Total-Speicher vorhanden: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | F, 4, 2, 0, A | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Druckausgabe vorhanden: | Nein | weitere Funktionen: | Quadratwurzel, Aufschlag/Abschlag (MU), | Maße: | 125 x 30 x 179 mm (B x H x T) | Gewicht: | 179 g | Stromversorgung: | Batterie, Solar-Energie | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 10,27* | € 15,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 10,28* | € 15,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,90* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|