Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDIG Handdiktiergerät SH10 GFI2700 titan 210g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-720004900
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GFI2700
EAN/GTIN:
     4013835432041
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät analog minikassette
diktier gerät
Grundig Diktiergerät Sh 10 6,6 x 14,2 x 2,5 cm (B x H x T) Steno-Cassette 30 titan
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sh 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Diktiergerät Sh 10
Maße:
6,6 x 14,2 x 2,5 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Diktierkassette:
Steno-Cassette 30
Stromversorgung:
Akku, Batterie, Netzbetrieb
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
optionales Zubehör:
Akku 462, Netzteil 679
Gewicht:
210 g
Made in Germany:
Ja
Farbe:
titan
Weitere Suchbegriffe: diktier-gerät grundig, Aufnahmegeräte, Diktiergeräte, Diktiersysteme, Handdiktiergeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,56*
€ 284,62*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 416,76*
€ 458,19*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 427,44*
€ 472,24*
Frei Haus
ab € 434,90*
€ 479,43*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 439,38*
€ 483,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,18*
€ 574,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,75*
€ 536,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,77*
€ 532,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,38*
€ 522,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
GGO5610
ab € 11,20*
Zubehör
Grundig
GGM4415
ab € 20,69*
Zubehör
Grundig
GZS1500
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.