Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Diktiergerät Sh24 GFS2000 analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-720208800
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GFS2000
EAN/GTIN:
     4013835526610
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Kassette
Diktierkassette
Bewährte Technik in zeitlosem Outfit: Das robuste Aluminiumgehäuse erstrahlt in elegantem Deep Black. Die Stenorette® Sh 24 verfügt natürlich über alle wesentlichen Funktionen für anspruchsvolles Diktieren: Briefende-Index zur Markierung von Bandstellen, die dann über die Suchlauffunktion schnell auffindbar sind. Oder bequemes Umspulen ohne Suchlaufstopps durch zweimaliges Drücken bzw. Ziehen am Schiebeschalter. Aufgewertet wird die Stenorette® Sh 24 durch die Leder-Transporttasche mit Gürtelclip. Diese garantiert besten Schutz beim Transport.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stenorette Sh 24
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Diktiergerät Stenorette Sh 24
Maße:
6 x 14 x 1,9 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Diktierkassette:
Steno-Cassette 30
Stromversorgung:
Akku, Batterie, Netzbetrieb
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Transporttasche 811, Steno-Cassette 30
optionales Zubehör:
Akku 462, Netzteil 679
Gewicht:
210 g
Made in Germany:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Gürtelholster, Gürteltasche, diktiergerät analog minikassette, diktier gerät, diktier-gerät grundig, Aufnahmegeräte, Diktiergeräte, Diktiersysteme, Handdiktiergeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 426,53*
€ 473,44*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 442,85*
€ 488,37*
8 Tage
5
€ 5,87*
ab € 455,61*
€ 503,20*
Frei Haus
ab € 453,65*
€ 513,93*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 467,67*
€ 514,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,51*
€ 593,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
GGO5610
ab € 11,20*
Zubehör
Grundig
GGM4415
ab € 20,69*
Zubehör
Grundig
GZS1500
ab € 50,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.