Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Diktiergerät Pocket Memo 488 Professional LFH0488/00B silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-720651000
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0488/00B
EAN/GTIN:
     609585906419
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Mobilität und Flexibilität sind in der heutigen temporeichen Geschäftswelt unerlässlich. Das Philips Pocket Memo Diktiergerät verleiht Ihnen die Freiheit zu arbeiten, wann und wo Sie möchten. Innovativer Schalter für Mikrofonempfindlichkeit für Nah- und Konferenzaufnahmen mit optimaler Tonqualität. Der Prioritäts-Index-Ton zeigt dringende Dokumente an. Ihre dringenden Arbeiten können zuerst erledigt werden. Der Index-Ton am Briefende identifiziert beim hörbaren Suchlauf den Anfang und die Anzahl der aufgenommenen Diktate. Leichtes und schnelles Editieren von Dateien mit dem komfortablen Schiebeschalter. Dieser hat eine schnelle Response und wurde für eine einhändige Bedienung konzipiert. Die Turbo-Wind-Funktion ermöglicht es Ihnen, innerhalb von nur wenigen Sekunden zu jedem gewünschten Bandabschnitt zu springen. Damit sparen Sie wertvolle Zeit. Die Status-LED zeigt einen geringen Batteriestand sowie den Aufnahmestatus an. Die Alarmtöne für Bandende und geringen Batteriestand stellen sicher, dass kein Diktat ungewünscht abgebrochen wird. Sprachaktiviertes Aufnehmen ist eine komfortable Funktion zum freihändigen Diktieren. Wird diese aktiviert, startet die Aufnahme automatisch, sobald Sie mit dem Sprechen beginnen. Die Aufnahme endet selbstständig, nachdem Sie aufgehört haben zu sprechen, und beginnt automatisch erneut, wenn Sie wieder mit dem Sprechen anfangen. Bei aktivierter Transportverriegelung wird Ihr Diktiergerät vor unbeabsichtigtem Betrieb geschützt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pocket Memo® 488 Professional
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Diktiergerät Pocket Memo® 488 Professional
Art des Displays:
LED-Anzeige
Maße:
6,4 x 12,8 x 2,5 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Diktierkassette:
Mini-Kassette LFH0005
Einhandbedienung möglich:
Ja
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ohrhöreranschluss vorhanden:
Ja
Anschluss für externes Mikrofon vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etui, Ansteckmikrofon, Handschlaufe
optionales Zubehör:
Netzadapter LFH0142
Gewicht:
120 g
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Diktier-Gerät, Diktiergerät, diktiergerät analog minikassette, diktier gerät, diktier-gerät analog, Aufnahmegeräte, Diktiergeräte, Diktiersysteme, Handdiktiergeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 514,21*
€ 552,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 521,67*
€ 560,86*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 547,65*
€ 584,53*
€ 5,50*
ab € 533,14*
€ 584,53*
€ 4,99*
ab € 548,06*
€ 586,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,65*
€ 651,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,98*
Zubehör
Philips
B0005
ab € 10,86*
Zubehör
Philips
LFH725/20
ab € 1.303,43*
Zubehör
Philips
LFH720/25
ab € 1.151,56*
Zubehör
Philips
LFH0142/00
ab € 47,06*
Zubehör
Philips
LFH0153/00
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.