Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox USB-Kabel LC-1886 USB-C auf Lightning Nylon 2m si.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-728038600
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     LC-1886
EAN/GTIN:
     4250686408867
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das nevox Lightning Kabel ist ein zu 100 % von Apple zertifiziertes und lizensiertes Lade- & Synchronisationskabel. Unterstützt PD Schnellladung durch den Type-C Connector. Zum Laden und Synchronisieren ihrer Apple Lightning Geräte. Kompakte Bauweise der Stecker, dadurch bekommen Sie dieses Kabel auch problemlos unter Verwendung einer Schutzhülle an Ihre Geräte angeschlossen. Die geflochtene Nylonhülle bietet eine lange Gebrauchsdauer und ein Verwickeln wird dadurch verhindert. Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine bessere Hitzeableitung. Es erhitzt sich langsamer und kühlt schneller ab als vergleichbare Materialien.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel
Typbezeichnung der USB-Version:
USB-C
Kabellänge:
2 m
Art des Anschlusses:
USB-C-Stecker/Lightning-Stecker
Material des Mantels:
Nylon
Farbe des Mantels:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-c lightning 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 15,97*
€ 5,00*
ab € 11,31*
€ 15,98*
€ 7,95*
ab € 11,57*
€ 16,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 17,93*
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.