Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cellularline Kabel USB-C/Lightning USBDATAC2LMFI60CMW 0,6m ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-728041200
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     DATAC2LMFI60CMW
EAN/GTIN:
     8018080347832
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das NETZKABEL ist zum Laden und Übertragen von Daten. POWER CABLE ist auch für ein einfaches und sicheres Laden konzipiert: Die abgerundete Steckerform und die strukturierte Kabelverschraubung erleichtern das Einführen des Kabels in den Ladeanschluss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Power Cable
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel Power Cable
Kabellänge:
0,6 m
Art des Anschlusses:
USB-C-Stecker/Lightning-Stecker
Farbe des Mantels:
weiß
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-c lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 10,12*
€ 15,08*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,27*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.