Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-728042300 Herst.-Nr.: USB2QC36WK EAN/GTIN: 8018080356308 |
| |
|
| | |
| CAR MULTIPOWER 2 FAST ist das Kfz-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten. Dank der Device Detect-Technologie erkennt jeder Port alle angeschlossenen Geräte und startet den richtigen Ladevorgang. Die beiden Adaptive USB-Anschlüsse garantieren schnelles Aufladen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CAR MULTIPOWER 2 FAST | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kfz-Ladegerät CAR MULTIPOWER 2 FAST | Produktverwendung: | Geräte mit USB-Anschluss | Art des Anschlusses: | 2 x USB-A/Zigarettenanzünder-Stecker | Anzahl der USB Ports: | 2 USB Ports | Leistung: | 36 W | Überhitzungsschutz vorhanden: | Ja | Überspannungsschutz vorhanden: | Ja | kurzschlusssicher: | Ja | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,03* | € 16,28* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,03* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|