Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum Aktenvernichter X420 2104578EU Partikelschnitt P-4 20Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760002700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2104578EU
EAN/GTIN:
     5028252523417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Mit einer äußerst langen Laufzeit von 4 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Die Anti-Papierstau-Technologie mit automatischer Rückführung verhindert Papierstaus. Einfache, intuitive Bedienung durch Touch-Control-Tasten. Arbeitet flüsterleise, sodass im Büro oder Home Office niemand ernsthaft gestört wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Momentum X420
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Momentum X420
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
40,6 x 59,4 x 32 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
230 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
22 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
20 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
450 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
58 dB
Auffangvolumen:
30 l
Rollen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
22 kg
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 381,63*
€ 429,03*
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 385,51*
€ 429,04*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 396,00*
€ 440,46*
Frei Haus
ab € 420,55*
€ 465,18*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 456,41*
€ 499,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,74*
€ 551,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,41*
€ 543,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,36*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.