Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Kensington Maus Pro Fit Ergo K75501EU vertikal kabellos sw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
Kensington
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-780021200
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
K75501EU
EAN/GTIN:
5028252605960
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Pro Fit Ergo Vertikale Maus sorgt mit ihrer natürlichen senkrechten Händedruck-Position für eine bessere Haltung des Handgelenks und des Unterarms und entlastet damit die Muskulatur für komfortables Arbeiten. Verlängerte Auflagefläche für den kleinen Finger. Einfaches Plug & Play. LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand. Aufbewahrung des Nano-Empfängers.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
(Vertikal) Pro Fit® Ergo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus (Vertikal) Pro Fit® Ergo
Maße:
8,1 x 6,9 x 11,3 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Alleinstellungsmerkmal:
ergonomisch
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell, Android
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
800/1.000/1.200/1.600
Reichweite:
20 m
Anzahl der Tasten:
5 Tasten
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-A Dongle, Garantiekarte, Konformitätszertifikat
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
115 g
Farbe:
schwarz
... >
Technik & Zubehör
>
Tastaturen & Mäuse
>
Maus
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Kensington Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
ergonomische maus rechts kabellos schwarz
,
kensington mäuse
,
bluetooth maus 6tasten
,
Bluetoothmaus
,
Bluetoothmäuse
,
Computermäuse
,
Eingabegeräte
,
Funkmäuse
,
Mäuse
,
Multimediazubehöre
,
PC-Maus
,
PC-Mäuse
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,35*
€ 42,11*
Lager 94QG7
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 35,07*
€ 44,51*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 35,25*
€ 44,56*
Lager 128
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 45,02*
Lager 1682
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 41,79*
€ 52,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,70*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen