Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Scanner DS-940DW DS940DWTJ1 A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-780255400
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS940DWTJ1
EAN/GTIN:
     4977766800631
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DS-940DW
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Scanner DS-940DW
Abmessung:
31,9 x 4,54 x 6,31 cm (B x H x T)
Display (Farbe) vorhanden:
Nein
max. Dokumentengröße:
DIN A4
Verwendung für Papiergrößen:
Einzelblatt: 50,8-215,9 x 86,4-1.828,8 mm, U-Ausgabeführung: 74-215,9 x 105-297 mm, Belege: 74-79,38 x 105-355,6 mm, Plastikkarten: 85,6 x 53,98 mm (B x L)
max. Geschwindigkeit:
15 Seiten/Min.
Gewicht des Papiers:
35-270 g/m²
Scanner Auflösung:
1.200 x 1.200 dpi
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Software inbegriffen:
Ja
Stromversorgung:
Akku, USB
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Art des Anschlusses:
Micro-USB 3.0, WLAN
Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-Kabel, Produktsicherheitshinweise, Schnellstartanleitung
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Gewicht:
0,69 kg
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 178,03*
€ 206,30*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 193,41*
€ 221,99*
€ 1,95*
ab € 194,02*
€ 222,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,05*
€ 222,39*
99 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,33*
€ 223,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CS-A3401
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.