Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Maus Evoluent 4 BNEEVR4 Rechtshänder grau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-785004100
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR4
EAN/GTIN:
     8717399994002
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Die vertikale Maus Evoluent 4 sorgt für eine bequeme Haltung der Hand. Gesunde Haltung von Arm und Handgelenk. Schnell und sehr präzise. Kurze Eingewöhnungszeit. Verbesserter Griff für Daumen und Zeigefinger. Einstellung der Mausgeschwindigkeit direkt an der Maus möglich. 2 zusätzliche Jahre Garantie bei Registrierung auf https://www.bakkerelkhuizen.de/register/
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Evoluent 4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus Evoluent 4
Maße:
8,6 x 8,1 x 10,6 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Alleinstellungsmerkmal:
ergonomisch
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
800/1.300/1.800/2.600 dpi
Anzahl der Tasten:
6 Tasten
Kabellänge:
2,1 m
Gewicht:
172 g
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
grau/silber
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 71,66*
€ 88,46*
€ 6,78*
ab € 71,62*
€ 90,02*
€ 3,50*
ab € 76,49*
€ 93,22*
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 76,30*
€ 93,23*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.