Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay Netzwerkkabel 68667 CAT 5e 10m schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-785007100
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
68667
EAN/GTIN:
4040849686672
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted Pair Kabel. Gesamtschirmung: Geflecht + Folienschirmung. Paarfolge nach EIA/TIA 568. Mit angespritzter Knickschutztülle. Längenangabe auf der Tülle. Mit vergoldeten Kontaktflächen. Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder. Schirmungsmaß SF/UTP.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Kategorie:
CAT 5e
Art des Anschlusses:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
10 m
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
... >
Technik & Zubehör
>
EDV-Kabel
>
Monitorkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat 5e sf/utp 10m schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sf-utp
,
Computerkabel
,
Kabel
,
Mulitmediazubehöre
,
Netzwerkkabel
,
Verbindungskabel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,66*
Lager 767
5 Tage
458
1
€ 9,90*
ab € 2,26*
€ 3,41*
Lager 1682
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,89*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 3,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,261* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50165 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
50165
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay 68042 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68042
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay 73076 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
73076
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay 93444 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
93444
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay 95200 Netzwerkkabel Magenta 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
95200
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay 95202 Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
95202
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen