| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-785022490 Herst.-Nr.: JM-4000 EAN/GTIN: 4025112086380 |
| |
|
| | |
| Die CHERRY MC 4000 vereint perfektes Händling mit höchster Präzision und Schnelligkeit. Durch ihr umlaufenden Gleitflächen liegt sie besonders sicher und stabil auf der Arbeitsfläche. Der hochwertige Sensor sowie die High-Speed-Bewegungserkennung qualifizieren sie für professionnelle Anwendungen aller Art. Hochwertiger optischer Sensor und umschaltbare DPI-Auflösung für zwei Geschwindigkeiten. Beleuchtung abhängig von der eingestellten Auflösung (1.000 dpi = blau, 2.000 dpi = rot). Rote / blaue Beleuchtung der Seitenteile, des Scroll-Rades und des DPI-Schalter. High-Speed-Bewegungserkennung bei 60 ips. Optimiert für professionelle Anforderungen bei denen schnelles Arbeiten gefragt ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MC 4000 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Optische PC Maus MC 4000 | Maße: | 6,45 x 3,45 x 11,6 cm (B x H x T) | geeignet für Händigkeit: | Links- und Rechtshänder | Art des Anschlusses: | USB-A | optische Auflösung: | 1.000/2.000 dpi | Anzahl der Tasten: | 6 Tasten | wasserdicht: | Nein | Kabellänge: | 1,8 m | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Gewicht: | 130 g | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, cherry corded mouse black, cherry mäuse, cherry maus mc 1000, Computermäuse, Eingabegeräte, Mäuse, Mulitmediazubehöre, Notebookmaus, Notebookmäuse, PC Mäuse |
| | |
| |