Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzwerkkabel 66726 CAT8.1 10m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785066200
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     66726
EAN/GTIN:
     4040849667268
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Goobay® Netzwerkkabel CAT 8.1 RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 10m geschirmt schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Kategorie:
CAT 8.1
Art des Anschlusses:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
10 m
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, Computerkabel, Kabel, Mulitmediazubehöre, Netzwerkkabel, Verbindungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
1
€ 9,90*
ab € 19,64*
€ 26,62*
1
€ 7,95*
ab € 19,70*
€ 27,67*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 20,43*
€ 27,71*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 30,80*
€ 41,24*
1
€ 3,50*
ab € 32,42*
€ 43,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,043* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.