Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzwerkkabel 66729 CAT8.1 25m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785067100
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     66729
EAN/GTIN:
     4040849667299
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Goobay® Netzwerkkabel CAT 8.1 RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 25m geschirmt schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Kategorie:
CAT 8.1
Art des Anschlusses:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
25 m
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Computerkabel, Kabel, Mulitmediazubehöre, Netzwerkkabel, Verbindungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
€ 9,90*
ab € 38,63*
€ 45,74*
€ 5,95*
ab € 38,31*
€ 46,80*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 39,59*
€ 46,87*
3 Tage
3
€ 5,45*
ab € 58,64*
€ 67,78*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,5836* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.