Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ! WLAN-Repeater 2400 20002855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785070100
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002855
EAN/GTIN:
     4023125028557
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte. Einfache und sichere Anmeldung im Heimnetz per Tastendruck (WPS). Für höchste Ansprüche im Heimnetz (z. B. 4K-Stream).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FRITZ!2400
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WLAN-Repeater FRITZ!2400
Maße:
7,65 x 15,5 x 6,26 cm (B x H x T)
Art des Anschlusses:
WLAN AC+N, LAN
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Datenübertragungsrate:
2.333 Mbit/s
max. Frequenz:
5/2,4 GHz
Status-LED vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schuko-Adapter, Netzwerkkabel, Installationsanleitung
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 80,68*
€ 96,37*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 81,89*
€ 97,41*
4 Tage
6
€ 6,00*
ab € 82,12*
€ 97,68*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 82,32*
€ 97,68*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 113,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.