Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Webcam Spy Protect 00053950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-785082100
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053950
EAN/GTIN:
     4007249539502
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Verschließbare Linse schützt vor Spionageangriffen durch Hacker. Integriertes Mikrofon ermöglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube. LED-Beleuchtung sorgt für eine bessere Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Stand-/Klemmfuß zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Spy Protect
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam Spy Protect
Maße:
55 x 80 x 55 mm (B x H x T)
Bildformat:
16:9
Bezeichnung der Computerauflösung:
HD
max. Auflösung:
1.280 x 720 Pixel
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A-Stecker
max. Schwenkbereich:
360 °
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
USB
Kabellänge:
1,5 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, hama web cam, web cam, webcam 1280 x 720, Kameras, Livecams, Webcams
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 12,35*
€ 17,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,97*
€ 23,04*
2 Tage
9110
€ 4,99*
ab € 17,29*
€ 23,31*
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 23,31*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 21,16*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139991
ab € 26,81*
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,40*
Ähnlich
Hama
00139995
ab € 91,27*
Ähnlich
Hama
00139993
ab € 54,08*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 60,92*
Ähnlich
Rapoo
00192417
ab € 26,00*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 61,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.