Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Webcam StreamCam 960-001281 USB 1080p graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-785084285
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001281
EAN/GTIN:
     5099206087187
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Das hochwertige Glasobjektiv von StreamCam garantiert eine lebendige, realitätsgetreue Bildqualität mit präzisen Details. Der Autofokus passt intelligent und in Echtzeit das Objektiv an und hält Sie dadurch immer im Fokus, sogar wenn Sie sich auf die Kamera zu oder von ihr weg bewegen. Im intelligenten Auto-Framing-Modus wird das Sichtfeld dynamisch angepasst, sodass Sie auch bei Bewegungen nach rechts oder links stets im Zentrum des Bildes bleiben. Das intelligente Belichtungssystem passt Blende und ISO-Geschwindigkeit in Echtzeit an und sorgt dadurch für präzise Hauttöne und damit ein natürliches, gesundes Erscheinungsbild, auch bei veränderlicher Beleuchtung. Mit StreamCam können Sie darauf vertrauen, dass Sie jederzeit gut aussehen. StreamCam ist optimiert für Open Broadcaster Software (OBS), XSplit, Streamlabs OBS und andere beliebte Live-Streaming-Software. Streamen Sie mühelos auf Twitch, YouTube und allen Streaming-Sites, die Sie bevorzugen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
StreamCam
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam StreamCam
Maße:
58 x 66 x 48 mm (B x H x T)
Erfassungsbereich:
78 °
max. Auflösung:
1.920 x 1.080 Pixel
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2 Megapixel
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-C
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
USB
Kabellänge:
1,5 m
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stativ, Monitorhalterung
Gewicht:
222 g
Farbe:
graphite
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kameras, Livecams, Webcams
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,29*
ab € 79,10*
€ 96,36*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 79,79*
€ 97,49*
1 Tag
328
€ 7,50*
ab € 81,67*
€ 99,27*
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 101,09*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 154,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001297
ab € 73,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.