Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Webcam C-900 Pro 139995 UHD 4K 2160p USB-C Streaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-785086800
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     139995
EAN/GTIN:
     4047443479310
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom). Breitbildauflösung für beste Aufnahmen in einer detailreichen und klaren Bild- und Tonqualität. Die Linsenabdeckung schützen vor Spionageangriffen durch Hacker. Vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar, ideal um z.B. Dokumente oder Modelle auf dem Tisch zu zeigen. Integriertes Stereo-Mikrofon mit Rauschunterdrückung für klar verständliche Sprachübertragung ermöglicht Voice-over-IP. Fester Stand am Drehort: dank 1/4“Gewinde an allen gängigen Stativen montierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C-900 Pro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam C-900 Pro
Maße:
100 x 52 x 63 mm (B x H x T)
Erfassungsbereich:
89 °
Bezeichnung der Computerauflösung:
4K
max. Auflösung:
3.840 x 2.160 Pixel
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8,3 Megapixel
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A 3.0
max. Schwenkbereich:
360 °
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
USB
Kabellänge:
1,8 m
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. magnetische Linsenabdeckung, USB-C-Adapterkabel
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, hama web cam, web cam, Kameras, Livecams, Webcams
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
543
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 114,67*
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 126,19*
€ 4,95*
ab € 101,26*
€ 129,54*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 129,75*
€ 3,50*
ab € 106,80*
€ 132,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053950
ab € 12,35*
Ähnlich
Hama
00139991
ab € 26,81*
Ähnlich
Hama
00139992
ab € 35,40*
Ähnlich
Hama
00139993
ab € 54,08*
Ähnlich
Hama
00139989
ab € 60,92*
Ähnlich
Rapoo
00192417
ab € 26,00*
Ähnlich
uRage
00186090
ab € 61,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.