Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Webcam W1050 K80251WW 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-785089400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K80251WW
EAN/GTIN:
     085896802518
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
kensington webcam
Die W1050 Weitwinkel-Webcam von Kensington ist eine professionelle und kostengünstige Webcam mit hoher Videoqualität, omnidirektionalen Mikrofonen und einzigartigen Funktionen für mehr Privatsphäre, flexible Kamerapositionierung und verbesserte Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die W1050 ist so optimiert, dass Sie in den heute populärsten Videokonferenzanwendungen optimal aussehen und klingen. Sie ist Teil des Kensington Professional Video Conferencing Ecosystems - einer leistungsstarken, einheitlichen Lösung bestehend aus Software und Zubehör, die es Ihnen ermöglicht, mehr Zeit mit Teamwork zu verbringen. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten, ob Sie mehr Personen erfassen möchten oder ob Sie unterrichten oder lernen, die W1050 präsentiert Sie, nur besser - in Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und mehr.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
W1050
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam W1050
Maße:
98 x 72 x 154 mm (B x H x T)
Erfassungsbereich:
95 °
max. Auflösung:
1.920 x 1.080 Pixel
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2 Megapixel
Art des Anschlusses:
USB-A
max. Schwenkbereich:
360 °
max. Neigungswinkel:
37 °
digitaler Zoom:
2-fach Zoom
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
USB
Kabellänge:
1,5 m
Gewicht:
24 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kameras, Livecams, Webcams
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,76*
€ 35,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 36,56*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 28,51*
€ 37,17*
49 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,92*
€ 37,57*
Lager 1682
28
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,09*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.