Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Maus Pro Fit K72422WW rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-785090830
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K72422WW
EAN/GTIN:
     085896724223
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Komfort und Zuverlässigkeit spielen eine wichtige Rolle im Büro. Von beidem hat die kabellose Kensington Pro Fit® Mid-Size-Maus reichlich zu bieten. Mit ihrem Mit ihrem konzipierten Mid-Size-Design liegt sie toll in der Hand und die kabellose Technologie ist für überfüllte Büroumgebungen geradezu ideal. Kabellose 2,4 GHz-Technologie für große Reichweite und minimale Störung. Scrollrad mit Klicktaste in der Mitte und Schnellauswahltaste für Mauszeigergeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pro Fit®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus Pro Fit®
Maße:
6,6 x 3,5 x 10,2 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
800/1.200/1.600 dpi
Reichweite:
10 m
Anzahl der Tasten:
6 Tasten
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nano-USB-Empfänger
Gewicht:
189 g
Farbe:
rubinrot
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,31*
€ 24,98*
€ 4,50*
ab € 21,37*
€ 25,00*
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 25,29*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 22,52*
€ 26,36*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 25,01*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.