Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Optische Maus M100 910-006652 USB 1.000dpi sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785091690
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006652
EAN/GTIN:
     5099206104242
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Komfortabel, benutzerfreundlich und immer einsatzbereit. Die beidhändig bedienbare Maus in Standardgröße erfüllt Ihre Anforderungen ohne viel Aufhebens. Einfach das Kabel in den USB-Anschluss einstecken und schon können Sie loslegen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M100
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus M100
Maße:
6,2 x 3,8 x 11,3 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Systemanforderung:
Windows®,. Mac universell
Anschlussart:
USB-A
optische Auflösung:
1.000 dpi
Anzahl der Tasten:
3 Tasten
Kabellänge:
1,8 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
90 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus logitech, logitech mäuse, Computermäuse, Eingabegeräte, Mäuse, Mulitmediazubehöre, Notebookmaus, Notebookmäuse, PC Mäuse
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,93*
€ 6,80*
€ 6,78*
ab € 4,96*
€ 6,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 6,86*
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,88*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006764
ab € 4,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.